MARCADOR SEGURIDAD AZUL SECURITY CHECK
Marcador con pintura para tornillos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Markal:96671
Rubix:798691696000
EAN:0048615280363




Documentos
Detalles de producto : MARCADOR SEGURIDAD AZUL SECURITY CHECK
Security Check Paint Marker proporciona un método visual conveniente para la identificación de aflojamiento vibratoria o la manipulación de las tuercas, pernos, tornillos, y asambleas. La marca de pintura de alta visibilidad se convierte en una capa dura que se quiebra fácilmente. Ideal para el control de calidad y trabajo de garantía. Seguro en la mayoría de las superficies, se adhiere perfectamente al metal. Seguro para el usuario, no contiene xileno.
Cualidades
Pintura de alta visibilidad para una comprobación visual rápida y fácil: indicador de seguridad o precinto de seguridad sobre ensamblados facilitan la detección de cualquier movimiento de ajuste accidental o maliciosa.. Pintura libre de metales pesados para un uso seguro en el metal y para el usuario. Volumen efectivo superior en comparación con otros productos en el mercado de pintura (50 ml) durante un largo periodo de uso y reducción de tiempo de inactividad de trabajo. Rango de temperatura para marcar: -20°C a 70°C (-4°F a 158°F). Resistencia a la temperatura de marcaje: 200°C (392°F)
Aplicaciones
Fabricación industrial
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 0,078 g |
|---|---|
| Capacidad | 50 ml |
| Color | azul |
| Tipo de marcado | permanente |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -20 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,30 € Sin IVA
/ unidad
11,25 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
