Referencias
CRC:Galva Brite
Rubix:798645427000
fabricante:30423-HA
EAN:5412386059162

Documentos
Detalles de producto : GALVA BRITE IND 500 ML 30423-018 [EX-30423-AC]
Aerosol desengrasante 500ml
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 500 ml |
|---|---|
| Color | plata |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 200 °C |
| Tiempo de secado | 240 min |
| Resistencia a la corrosión | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,70 € Sin IVA
/ unidad
23,84 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
