AQUA PAINT MARKER - Pintura de marcaje temporal respetuoso con el medio ambiente
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 82x82x240 mm |
---|---|
Peso neto | 540 g |
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 205x270x255 mm |
Peso con embalaje | 6984 g |
Capacidad | 500 ml |
Color | Rosa |
En stock; entrega ≈24/48h