ACRYLIC PAINT 400 ML 11679-006 RAL 1021 AMARILLO CADMIO [EX-11679-AA]
Pintura acrílica
Ver información técnicaVer documentosReferencias
CRC:ACRYLIC PAINT 1021 Cadmium Yellow
Rubix:798259143000
fabricante:11679-AA
EAN:5412386201073

Documentos
Detalles de producto : ACRYLIC PAINT 400 ML 11679-006 RAL 1021 AMARILLO CADMIO [EX-11679-AA]
Gracias a su combinación única de flexibilidad y dureza, CRC Acrylic Paint es muy resistente a los agentes externos, lo que la convierte en una pintura de protección excelente para una amplia variedad de superficies duras en todos los sectores de la industria. Se puede utilizar sobre metal, plásticos duros que se puedan pintar, madera, hormigón, papel, vidrio...
ACRYLIC PAINT 1021 AMARILLO CADMIO 400 ML
Cualidades
• Secado rápido: seco al polvo después de +/- 15 minutos
• Muy buena cubrición
• Dirección del aerosol ajustable gracias a la boquilla flexible
• Resistente a la intemperie y a los rayos UV
• A prueba de golpes y arañazos
• Para uso en interiores y exteriores
• Muy buena cubrición
• Dirección del aerosol ajustable gracias a la boquilla flexible
• Resistente a la intemperie y a los rayos UV
• A prueba de golpes y arañazos
• Para uso en interiores y exteriores
Aplicaciones
Industrias; Uso en interiores y exteriores
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 70x70x195 mm |
|---|---|
| Peso neto | 350 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 140x210x205 mm |
| Peso con embalaje | 2520 g |
| Capacidad | 400 ml |
| Color | amarillo |
| Código RAL | 1021 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,11 € Sin IVA
/ unidad
8,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días