Referencias
Bahco:NS106-64
Rubix:798571047000
EAN:7314150295234

Detalles de producto : NS106-64 LLAVE DE ESTRIAS ANTICHISPAS, PULGADAS
Llave de anillo de golpe, utilizable con martillo para pernos y tuercas grandes. Material: bronce de aluminio. Antichispa. Forjada. DIN 7444.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1058 g |
|---|---|
| Apertura | 23 mm |
| Longitud | 250 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Peso | 1030 g |
| Tamaño | 2' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,59 € Sin IVA
/ unidad
248,76 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
