Referencias
Dichtomatik:67022092
Rubix:799074783000
fabricante:67022092

Detalles de producto : WAOK 45,0X 52,0X 4,0 NB7034
La WA es una junta de estanquidad unilateral de efecto radial destinada a ejes giratorios o pivotantes y disponible, como opción, con un labio protector (WAS) en el lado opuesto al fluido para evitar cualquier penetración de suciedad desde el exterior.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 4 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica empotrada sin muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,19 € Sin IVA
/ unidad
3,86 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días