Referencias
INA:IR85X100X63-XL
Rubix:821508540022
fabricante:0000234850000
EAN:4012802044904


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 63 mm |
Detalles de producto : IR85X100X63-XL
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 63 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,79 € Sin IVA
/ unidad
141,32 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días