Referencias
SKF:IR 5X8X12
Rubix:798796056000
fabricante:9727
EAN:7316570044058

Detalles de producto : IR 5X8X12
Rodamiento de agujas Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas radial incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía N/A
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 12x8x8 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3 g |
| Diámetro interior | 5 mm |
| Diámetro exterior | 8 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | acero para rodamientos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,33 € Sin IVA
/ unidad
11,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
