Rodamiento de rodillos cónicos Timken 854, Diámetro exterior: 190.5 mm | Diámetro interior: 92.075 mm | Anchura: 44.45 mm

Anillo exterior de rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:854
Rubix:500085400001
fabricante:100051592
EAN:0053893095752
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior92.075 mm
Diámetro exterior190.5 mm
Anchura44.45 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 854


Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y más utilizados, y constan de un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consta de dos partes principales separables: el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Normalmente se montan en pares enfrentados en un eje.
Esta copa (anillo exterior) deberá adquirirse junto con un cono a juego (anillo interior/jaula/rodillos).

Cualidades

Cono único. Jaula estampada de acero de una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa de forma uniforme. También están disponibles jaulas de tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)44,45x190,5x190,5 mm
Peso neto2671 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)197,0532x197,0532x52,4256 mm
Peso con embalaje2670,8 g
Diámetro interior92.075 mm
Diámetro exterior190.5 mm
Anchura44.45 mm
Holgura del rodamientocn
Peso7.4 kg
Serie855
Anchura de rodamiento total57.15 mm
Carga estática básica, radial - C0r630000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr119000 N
400,51 Sin IVA
/ unidad
484,62 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas