Rodamiento de rodillos cónicos Timken L630349, Diámetro interior: 152.4 mm
Cono Rodamiento de Rodillos Cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:L630349
Rubix:563034900001
fabricante:100101100
EAN:0053893656113



Detalles de producto : L 630349
Rodamiento de rodillos cónicos Timken L624549 tipo TS. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.
Cualidades
La geometría interna proporciona mayor rigidez y una desviación excepcional.
Punto alto de excentricidad radial marcado para efectuar una instalación precisa.
Los anillos exteriores (aros) e interiores (conos) Timken® deben utilizarse en combinación
Punto alto de excentricidad radial marcado para efectuar una instalación precisa.
Los anillos exteriores (aros) e interiores (conos) Timken® deben utilizarse en combinación
Aplicaciones
Máquina herramienta / Imprenta / Laminadora
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 200,1x200,1x30,3 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 1049,2 g |
| Diámetro interior | 152.4 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | l630300 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1343,99 € Sin IVA
/ unidad
1626,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
