Referencias
INA:SRG.NE40-FA125
Rubix:798129818000
fabricante:0069664540000
EAN:4012802813814

Detalles de producto : SRG.NE40-FA125 EXCENTRICA
Anillo excéntrico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 230 g |
|---|---|
| Tipo | collar excéntrico |
| Diámetro interior | 40.1 mm |
| Diámetro exterior | 63 mm |
| Anchura | 18.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,48 € Sin IVA
/ unidad
23,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
