FRB 8.5/160

Accesorio del alojamiento del rodamiento

Ver información técnica

Referencias

SKF:FRB 8.5/160
Rubix:798789633000
fabricante:297627
EAN:7316573304036
brand logo

Resumen técnico

Tipoanillo de localización
Diámetro interior149 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FRB 8.5/160


Un rodamiento en posición fija debe fijarse axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y la anchura del rodamiento no coinciden, se necesitan anillos de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos anillos de fijación por soporte. Se debe colocar un anillo a cada lado del rodamiento. Si sólo se requiere un anillo de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la contratuerca.
Un rodamiento en la posición fija debe estar asegurado axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y el ancho del rodamiento no coinciden, se necesitan aros de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos aros de fijación por soporte. Se debe colocar un aro en cada lado del rodamiento. Si solo se requiere un aro de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la tuerca de fijación.

Información técnica


Atributos
Peso neto110,6 g
Tipoanillo de localización
Diámetro interior149 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura8.5 mm
21,79 € Sin IVA
/ unidad
26,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días