Referencias
SKF:FRB 11/230
Rubix:798762010000
fabricante:201256
EAN:7316572244104


Resumen técnico
| Tipo | vivienda del bloque de almohada |
|---|---|
| Diámetro interior | 115 mm |
Documentos
Detalles de producto : FRB 11/230
Un rodamiento en posición fija debe fijarse axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y la anchura del rodamiento no coinciden, se necesitan anillos de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos anillos de fijación por soporte. Se debe colocar un anillo a cada lado del rodamiento. Si sólo se requiere un anillo de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la contratuerca.
Un rodamiento en la posición fija debe estar asegurado axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y el ancho del rodamiento no coinciden, se necesitan aros de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos aros de fijación por soporte. Se debe colocar un aro en cada lado del rodamiento. Si solo se requiere un aro de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la tuerca de fijación.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 11x230x230 mm |
|---|---|
| Peso neto | 234 g |
| Tipo | vivienda del bloque de almohada |
| Diámetro interior | 115 mm |
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 255 mm |
| Material | cast iron |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,01 € Sin IVA
/ unidad
53,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días