Referencias
SKF:FRB 12.5/170
Rubix:368125170010
fabricante:6058
EAN:7316577732705

Detalles de producto : FRB 12,5/170
Un rodamiento en posición fija debe fijarse axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y la anchura del rodamiento no coinciden, se necesitan anillos de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos anillos de fijación por soporte. Se debe colocar un anillo a cada lado del rodamiento. Si sólo se requiere un anillo de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la contratuerca.
Un rodamiento en la posición fija debe estar asegurado axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y el ancho del rodamiento no coinciden, se necesitan aros de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos aros de fijación por soporte. Se debe colocar un aro en cada lado del rodamiento. Si solo se requiere un aro de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la tuerca de fijación.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 12,5x170x170 mm |
|---|---|
| Peso neto | 183,5 g |
| Tipo | anillo fijo |
| Diámetro interior | 159 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 12.5 mm |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,14 € Sin IVA
/ unidad
29,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días