Referencias
SKF:FRB 10/340
Rubix:798146623000
fabricante:6013
EAN:7316577017222

Detalles de producto : FRB 10/340 ANILLO FIJACION
Un rodamiento en posición fija debe fijarse axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y la anchura del rodamiento no coinciden, se necesitan anillos de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos anillos de fijación por soporte. Se debe colocar un anillo a cada lado del rodamiento. Si sólo se requiere un anillo de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la contratuerca.
Un rodamiento en la posición fija debe estar asegurado axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y el ancho del rodamiento no coinciden, se necesitan aros de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos aros de fijación por soporte. Se debe colocar un aro en cada lado del rodamiento. Si solo se requiere un aro de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la tuerca de fijación.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 10x340x340 mm |
|---|---|
| Peso neto | 544,9 g |
| Tipo | anillo fijo |
| Diámetro interior | 320 mm |
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,81 € Sin IVA
/ unidad
114,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días