Referencias
SKF:FRB 17.5/200
Rubix:798791249000
fabricante:6114
EAN:7316570634495

Detalles de producto : FRB 17.5/200
Un rodamiento en posición fija debe fijarse axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y la anchura del rodamiento no coinciden, se necesitan anillos de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos anillos de fijación por soporte. Se debe colocar un anillo a cada lado del rodamiento. Si sólo se requiere un anillo de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la contratuerca.
Un rodamiento en la posición fija debe estar asegurado axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y el ancho del rodamiento no coinciden, se necesitan aros de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos aros de fijación por soporte. Se debe colocar un aro en cada lado del rodamiento. Si solo se requiere un aro de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la tuerca de fijación.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 17,5x200x200 mm |
|---|---|
| Peso neto | 340 g |
| Tipo | anillo fijo |
| Diámetro interior | 187 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 17.5 mm |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,69 € Sin IVA
/ unidad
52,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días