Referencias
SKF:FRB 17/290
Rubix:798794003000
fabricante:6116
EAN:7316577017376

Detalles de producto : FRB 17/290
Un rodamiento en posición fija debe fijarse axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y la anchura del rodamiento no coinciden, se necesitan anillos de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos anillos de fijación por soporte. Se debe colocar un anillo a cada lado del rodamiento. Si sólo se requiere un anillo de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la contratuerca.
Un rodamiento en la posición fija debe estar asegurado axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y el ancho del rodamiento no coinciden, se necesitan aros de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos aros de fijación por soporte. Se debe colocar un aro en cada lado del rodamiento. Si solo se requiere un aro de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la tuerca de fijación.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 17x290x290 mm |
|---|---|
| Peso neto | 562,7 g |
| Tipo | anillo fijo |
| Diámetro interior | 275 mm |
| Diámetro exterior | 290 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,57 € Sin IVA
/ unidad
108,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días