Referencias
FAG:NFR440/10
Rubix:798853707000
fabricante:0825300330000
EAN:4054364200619



Documentos
Detalles de producto : NFR440/10
Los casquillos de retención FAG FRB están diseñados para garantizar una fijación fiable y segura de los componentes, evitando el movimiento axial de las piezas. Son ideales para aplicaciones en las que se requiere alta precisión y resistencia al desgaste.
Anillos de estabilización para rodamientos fijos
Cualidades
Diseño robusto para una larga vida útil
Adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales
Fácil de instalar y mantener.
Adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales
Fácil de instalar y mantener.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Tipo | anillo de ubicación |
| Diámetro interior | 240 mm |
| Diámetro exterior | 440 mm |
| Anchura | 440 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,94 € Sin IVA
/ unidad
133,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
