FRB 18/170

Accesorio del alojamiento del rodamiento

Ver información técnica

Referencias

SKF:FRB 18/170
Rubix:798794002000
fabricante:6118
EAN:7316570345339
brand logo

Resumen técnico

Tipoanillo fijo
Diámetro interior159 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FRB 18/170


Un rodamiento en posición fija debe fijarse axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y la anchura del rodamiento no coinciden, se necesitan anillos de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos anillos de fijación por soporte. Se debe colocar un anillo a cada lado del rodamiento. Si sólo se requiere un anillo de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la contratuerca.
Un rodamiento en la posición fija debe estar asegurado axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y el ancho del rodamiento no coinciden, se necesitan aros de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos aros de fijación por soporte. Se debe colocar un aro en cada lado del rodamiento. Si solo se requiere un aro de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la tuerca de fijación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)18x170x170 mm
Peso neto219 g
Tipoanillo fijo
Diámetro interior159 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura18 mm
Materialsteel
26,57 € Sin IVA
/ unidad
32,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días