FRB 2/120

Accesorio del alojamiento del rodamiento

Ver información técnica

Referencias

SKF:FRB 2/120
Rubix:798794001000
fabricante:6124
EAN:7316570923889
brand logo

Resumen técnico

Tipoanillo fijo
Diámetro interior110 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FRB 2/120


Un rodamiento en posición fija debe fijarse axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y la anchura del rodamiento no coinciden, se necesitan anillos de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos anillos de fijación por soporte. Se debe colocar un anillo a cada lado del rodamiento. Si sólo se requiere un anillo de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la contratuerca.
Un rodamiento en la posición fija debe estar asegurado axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y el ancho del rodamiento no coinciden, se necesitan aros de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos aros de fijación por soporte. Se debe colocar un aro en cada lado del rodamiento. Si solo se requiere un aro de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la tuerca de fijación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)2x120x120 mm
Peso neto13 g
Tipoanillo fijo
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura2 mm
Materialsteel
10,05 € Sin IVA
/ unidad
12,16 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h