Referencias
SKF:FRB 12/180
Rubix:798004881000
fabricante:6064
EAN:7316577017277

Detalles de producto : FRB 12/180
Un rodamiento en posición fija debe fijarse axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y la anchura del rodamiento no coinciden, se necesitan anillos de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos anillos de fijación por soporte. Se debe colocar un anillo a cada lado del rodamiento. Si sólo se requiere un anillo de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la contratuerca.
Un rodamiento en la posición fija debe estar asegurado axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y el ancho del rodamiento no coinciden, se necesitan aros de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos aros de fijación por soporte. Se debe colocar un aro en cada lado del rodamiento. Si solo se requiere un aro de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la tuerca de fijación.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 12x180x180 mm |
|---|---|
| Peso neto | 200,2 g |
| Tipo | anillo fijo |
| Diámetro interior | 167 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,73 € Sin IVA
/ unidad
26,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días