Referencias
FAG:FRM230/25
Rubix:798031731000
fabricante:0383775000000
EAN:4012801169189



Detalles de producto : FRM 230/25
Los casquillos de retención FAG FRB están diseñados para garantizar una fijación fiable y segura de los componentes, evitando el movimiento axial de las piezas. Son ideales para aplicaciones en las que se requiere alta precisión y resistencia al desgaste.
Anillos de estabilización para rodamientos fijos
Cualidades
Diseño robusto para una larga vida útil
Adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales
Fácil de instalar y mantener.
Adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales
Fácil de instalar y mantener.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 520 g |
|---|---|
| Tipo | anillo de vivienda |
| Diámetro interior | 218 mm |
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,89 € Sin IVA
/ unidad
162,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días