FRM180/14,5

Anillo de soporte

Ver información técnica

Referencias

FAG:FRM180/14,5
Rubix:798031717000
fabricante:0191710480000
EAN:4012801157582
brand logo

Resumen técnico

Tipoanillo fijo para la carcasa de rodamiento
Diámetro interior170 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FRM180/14,5


Los casquillos de retención FAG FRB están diseñados para garantizar una fijación fiable y segura de los componentes, evitando el movimiento axial de las piezas. Son ideales para aplicaciones en las que se requiere alta precisión y resistencia al desgaste.
Anillos de estabilización para rodamientos fijos

Cualidades

Diseño robusto para una larga vida útil
Adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales
Fácil de instalar y mantener.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)14,5x180x180 mm
Peso neto227 g
Tipoanillo fijo para la carcasa de rodamiento
Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura14.5 mm
Materialsteel
23,78 € Sin IVA
/ unidad
28,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días