FRM90/4

Anillo de soporte

Ver información técnica

Referencias

FAG:FRM90/4
Rubix:798031764000
fabricante:0167301510000
EAN:4012801169608
brand logo

Resumen técnico

Tipoanillo fijo para la carcasa de rodamiento
Diámetro interior84 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FRM90/4


Los casquillos de retención FAG FRB están diseñados para garantizar una fijación fiable y segura de los componentes, evitando el movimiento axial de las piezas. Son ideales para aplicaciones en las que se requiere alta precisión y resistencia al desgaste.
Anillos de estabilización para rodamientos fijos

Cualidades

Diseño robusto para una larga vida útil
Adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales
Fácil de instalar y mantener.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)4x90x90 mm
Peso neto26 g
Tipoanillo fijo para la carcasa de rodamiento
Diámetro interior84 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura4 mm
7,13 € Sin IVA
/ unidad
8,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días