Referencias
FAG:FRM290/17
Rubix:798031745000
fabricante:0167299860000
EAN:4012801169332




Resumen técnico
| Tipo | anillo fijo para la carcasa de rodamiento |
|---|---|
| Diámetro interior | 275 mm |
Detalles de producto : FRM290/17
Los casquillos de retención FAG FRB están diseñados para garantizar una fijación fiable y segura de los componentes, evitando el movimiento axial de las piezas. Son ideales para aplicaciones en las que se requiere alta precisión y resistencia al desgaste.
Anillos de estabilización para rodamientos fijos
Cualidades
Diseño robusto para una larga vida útil
Adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales
Fácil de instalar y mantener.
Adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales
Fácil de instalar y mantener.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 527 g |
|---|---|
| Tipo | anillo fijo para la carcasa de rodamiento |
| Diámetro interior | 275 mm |
| Diámetro exterior | 290 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,60 € Sin IVA
/ unidad
96,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días