Referencias
SKF:FRB 12/360
Rubix:798187897000
fabricante:160747
EAN:7316571784007

Documentos
Detalles de producto : FRB 12/360
Un rodamiento en posición fija debe fijarse axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y la anchura del rodamiento no coinciden, se necesitan anillos de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos anillos de fijación por soporte. Se debe colocar un anillo a cada lado del rodamiento. Si sólo se requiere un anillo de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la contratuerca.
Un rodamiento en la posición fija debe estar asegurado axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y el ancho del rodamiento no coinciden, se necesitan aros de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos aros de fijación por soporte. Se debe colocar un aro en cada lado del rodamiento. Si solo se requiere un aro de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la tuerca de fijación.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 12x360x360 mm |
|---|---|
| Peso neto | 646 g |
| Tipo | anillo de localización |
| Diámetro interior | 340 mm |
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Anchura | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,58 € Sin IVA
/ unidad
131,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días