FRM110/10,5

Anillo de soporte

Ver información técnica

Referencias

FAG:FRM110/10,5
Rubix:798031696000
fabricante:0167295950000
EAN:4012801168649
brand logo

Resumen técnico

Tipoanillo fijo para la carcasa de rodamiento
Diámetro interior102 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FRM110/10,5


Los casquillos de retención FAG FRB están diseñados para garantizar una fijación fiable y segura de los componentes, evitando el movimiento axial de las piezas. Son ideales para aplicaciones en las que se requiere alta precisión y resistencia al desgaste.
Anillos de estabilización para rodamientos fijos

Cualidades

Diseño robusto para una larga vida útil
Adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales
Fácil de instalar y mantener.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)10,5x110x110 mm
Peso neto89 g
Tipoanillo fijo para la carcasa de rodamiento
Diámetro interior102 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura10.5 mm
Materialsteel
9,12 € Sin IVA
/ unidad
11,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días