FRM 280/22,5

Anillo de soporte

Ver información técnica

Referencias

FAG:FRM280/22,5
Rubix:798031743000
fabricante:0383775600000
EAN:4012801169318
brand logo

Resumen técnico

Tipoanillo de vivienda
Diámetro interior264 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FRM 280/22,5


Los casquillos de retención FAG FRB están diseñados para garantizar una fijación fiable y segura de los componentes, evitando el movimiento axial de las piezas. Son ideales para aplicaciones en las que se requiere alta precisión y resistencia al desgaste.
Anillos de estabilización para rodamientos fijos

Cualidades

Diseño robusto para una larga vida útil
Adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales
Fácil de instalar y mantener.

Información técnica


Atributos
Peso neto740 g
Tipoanillo de vivienda
Diámetro interior264 mm
Diámetro exterior280 mm
Anchura22.5 mm
206,99 € Sin IVA
/ unidad
250,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días