Referencias

Bahco:K9506M-27
Rubix:798211771000
EAN:7314151802547
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1' vierkant (din 3121-h 25, iso 1174) ''
Diámetro27 mm
Longitud100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : K9506M-27


Para utilizar con máquinas
Para máxima seguridad, utilice resortes de sujeción
Acabado fosfatado
Acero aleado de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger las tuercas, los tornillos y las herramientas del desgaste y los daños innecesarios
T = profundidad del hexágono hembra
Norma de arrastre: DIN 3121-H 25, ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725

Cualidades

Vasos de impacto profundos con cuadradillo de 1" y perfil hexagonal métrico y acabado fosfatado

Información técnica


Atributos
Peso neto990 g
Adaptador de llave cuadrada1' vierkant (din 3121-h 25, iso 1174) ''
Diámetro27 mm
Longitud100 mm
Cuadrado54 mm
Acabadofosfato
Peso1000 g
64,70 € Sin IVA
/ unidad
78,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días