6175040 D 21 41 - LLAVE DE VASO 1p 41 MM
Vaso de llave de vaso bihexagonal 1 pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Gedore:D 21 41
Rubix:798173079000
fabricante:6175040
EAN:4010886617502


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 41 mm |
| Longitud | 70 mm |
Detalles de producto : 6175040 D 21 41 - LLAVE DE VASO 1p 41 MM
Punta llave de vaso bihexagonal de 1"
Características: DIN 3124, ISO 2725-1, con pasador de retención y con moleteado antideslizante.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromada.
* Tamaño no normalizado
Características: DIN 3124, ISO 2725-1, con pasador de retención y con moleteado antideslizante.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromada.
* Tamaño no normalizado
Socket 1" 41 mm Acc. to DIN 3124, ISO 2725-1 Square drive as per DIN 3120 - D 25, ISO 1174, with locking pin Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated * not standardised
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 688 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
| Diámetro | 41 mm |
| Longitud | 70 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 688 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,26 € Sin IVA
/ unidad
69,28 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días