Referencias
INA:GS89313
Rubix:798401475000
fabricante:0000245110000
EAN:4012802712612


Resumen técnico
| Diámetro interior | 67 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 10.5 mm |
Detalles de producto : GS89313
Axial cylindrical roller bearings 893, single direction, comprising K893, GS, WS
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 893, de simple efecto, constando de K893, GS y WS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 11x115x115 mm |
|---|---|
| Peso neto | 570 g |
| Diámetro interior | 67 mm |
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 10.5 mm |
| Grosor | 10.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,26 € Sin IVA
/ unidad
203,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días