Referencias
SKF:TMAS 200-005
Rubix:798251074000
EAN:7316570789263

Documentos
Detalles de producto : TMAS 200-005
Las calzas para maquinaria SKF se utilizan para ajustar de forma fácil y fiable la altura de una máquina. Las calzas de alta calidad permiten ajustes de altura precisos y duraderos que ahorran tiempo y favorecen un funcionamiento fiable de la máquina. Las calzas se suministran en paquetes de 10 y pueden usarse para reponer los kits de calzas SKF (surtidos de diferentes tamaños y espesores).
Cualidades
- Fácil de instalar y retirar
- Tolerancias reducidas para ajustes precisos
- Totalmente desbarbado
- El espesor y el tamaño están claramente marcados en la calza
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 5 mm |
|---|---|
| Anchura | 200 mm |
| Material | stainless steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,95 € Sin IVA
/ unidad
114,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días