Referencias
Dichtomatik:67035894
Rubix:799074019000
fabricante:67035894


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17.4 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Grosor | 1.5 mm |
Detalles de producto : US 17,40 24,00 1,50 ZNS NB7034
Junta metálica plana con labio elastomérico vulcanizado en el diámetro interior. Anillo metálico: Acero estándar SAE 1008 (1.0330). Revestimiento protector del anillo metálico de acero estándar: Cromado de zinc (sin Cr VI). Límites de utilización: de -30 a +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3,2 m.
Las arandelas de estanqueidad para tornillos son discos de estanqueidad utilizados para asegurar la estanqueidad de los ensamblajes atornillados y de los elementos de fijación.
Aplicaciones
Sellado estático de atornilladuras, pernos y bridas, especialmente en el campo de la construcción mecánica, depósitos, accesorios para fluidos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 17.4 mm |
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Grosor | 1.5 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,13 € Sin IVA
/ unidad
1,37 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días