Referencias
Dichtomatik:67175017
Rubix:799072649000
fabricante:US 8,6 x 13 x 1 NBR 70 RS S

Detalles de producto : USS SC 8,60 13,00 1,00 ZNS NB7034
Las juntas roscadas son discos de estanquidad que se utilizan para sellar racores y elementos de fijación.
Las arandelas de estanqueidad para tornillos son discos de sellado que se utilizan para sellar conexiones atornilladas y elementos de fijación.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 8.6 mm |
| Diámetro exterior | 13 mm |
| Grosor | 1 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,87 € Sin IVA
/ unidad
1,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
