Referencias
Dichtomatik:WAS 38,00 55,00 7,00 NB70C4
Rubix:799070355000
fabricante:49479038

Documentos
Detalles de producto : WAS 38,0X 55,0X 7,0 NB70C4
Junta para eje giratorio en diseño estándar según DIN 3760 con una vaina exterior de elastómero que cubre un inserto metálico, así como un labio de estanquidad accionado por resorte y un labio protector en el lado del aire.
Aplicaciones
Sellado de elementos giratorios de máquinas, como ejes y cubos.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 38 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Grosor | 7 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,49 € Sin IVA
/ unidad
4,22 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días