Referencias
Dichtomatik:67068906
Rubix:799073043000
fabricante:67068906

Detalles de producto : US 5,70 9,00 1,00 ZNS NB7034
Junta metálica plana con labio elastomérico vulcanizado en el diámetro interior. Anillo metálico: Acero estándar SAE 1008 (1.0330). Revestimiento protector del anillo metálico de acero estándar: Cromado de zinc (sin Cr VI). Límites de utilización: de -30 a +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3,2 m.
Aplicaciones
Sellado estático de atornilladuras, pernos y bridas, especialmente en el campo de la construcción mecánica, depósitos, accesorios para fluidos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 5.7 mm |
| Diámetro exterior | 9 mm |
| Grosor | 1 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,79 € Sin IVA
/ unidad
0,96 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días