US 13,70 20,00 1,50 ZNS NB7034

Anillo autosellante

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67069187
Rubix:799073075000
fabricante:67069187
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior13.7 mm
Diámetro exterior20 mm
Grosor1.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : US 13,70 20,00 1,50 ZNS NB7034


Junta metálica plana con labio elastomérico vulcanizado en el diámetro interior. Anillo metálico: Acero estándar SAE 1008 (1.0330). Revestimiento protector del anillo metálico de acero estándar: Cromado de zinc (sin Cr VI). Límites de utilización: de -30 a +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3,2 m.

Aplicaciones

Sellado estático de atornilladuras, pernos y bridas, especialmente en el campo de la construcción mecánica, depósitos, accesorios para fluidos.

Información técnica


Atributos
Peso neto2 g
Diámetro interior13.7 mm
Diámetro exterior20 mm
Grosor1.5 mm
Materialnbr
0,95 € Sin IVA
/ unidad
1,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días