Referencias
FAG:HJ211-E
Rubix:798295470000
fabricante:0382366050000
EAN:4012801371308

Detalles de producto : HJ211-E
Anillo angular
Anillo angular para rodamientos de rodillos cilíndricos, de la forma constructiva NU o NJ.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 9,5x70,9x70,9 mm |
|---|---|
| Peso neto | 87 g |
| Tipo | anillo hj211-e |
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 70.9 mm |
| Anchura | 9.5 mm |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,70 € Sin IVA
/ unidad
190,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
