RIS 204

Accesorios de las unidades de rodamientos

Ver información técnica

Referencias

SKF:RIS 204
Rubix:798089050000
fabricante:21062
EAN:7316571100913
brand logo

Resumen técnico

Tipoanillo de inserción para rodamiento de bolas de inserción radial
Diámetro interior41.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RIS 204


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Los aros de asiento de caucho de la serie RIS 2 están pensados principalmente para amortiguar los rodamientos de inserción en soportes de pie de acero prensado. Situados entre el aro exterior del rodamiento y el agujero del soporte, amortiguan las vibraciones y el ruido, y permiten que los rodamientos se desplacen ligeramente en sus soportes y soporten una pequeña dilatación o desalineación del eje.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)19x52,3x52,3 mm
Peso neto11 g
Tipoanillo de inserción para rodamiento de bolas de inserción radial
Diámetro interior41.2 mm
Diámetro exterior52.3 mm
Anchura19 mm
4,91 € Sin IVA
/ unidad
5,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días