Referencias
FAG:FRM300/25
Rubix:798031748000
fabricante:0383775780000
EAN:4012801169363



Detalles de producto : FRM 300/25
Los casquillos de retención FAG FRB están diseñados para garantizar una fijación fiable y segura de los componentes, evitando el movimiento axial de las piezas. Son ideales para aplicaciones en las que se requiere alta precisión y resistencia al desgaste.
Anillos de estabilización para rodamientos fijos
Cualidades
Diseño robusto para una larga vida útil
Adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales
Fácil de instalar y mantener.
Adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales
Fácil de instalar y mantener.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 882 g |
|---|---|
| Tipo | anillo de vivienda |
| Diámetro interior | 284 mm |
| Diámetro exterior | 300 mm |
| Anchura | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,32 € Sin IVA
/ unidad
236,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
