Referencias
Beta Tools:1265ES 6
Rubix:798170153000
fabricante:012650060
EAN:8014230604411

Documentos
Detalles de producto : 1265ES 6-LL MACHO HEXAGONALES CON MANGO
Llaves macho hexagonales con mango
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x75x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 120 g |
| Tamaño de huella | 6 |
| Longitud de hoja | 125 mm |
| Longitud | 125 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,54 € Sin IVA
/ unidad
12,75 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
