Referencias
Bahco:B141.007.075
Rubix:798571438000
EAN:7314150278404


Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | tr7 |
| Longitud de hoja | 75 mm |
Detalles de producto : B141.007.075 DESTORNILLADOR INVIOLABLE TORX
Destornillador para tornillos TORX ® de seguridad. Mango: empuñadura de dos componentes con ranuras verticales para mejor sujeción y máxima fuerza. Antideslizante. Cuerpo: acero de alta aleación de calidad. Cromado y endurecido. Punta negra para mayor precisión. El número de artículo y la indicación de la medida están grabados con láser para una identificación fácil. SB: embalaje minorista.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | tr7 |
| Longitud de hoja | 75 mm |
| Longitud | 170 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,40 € Sin IVA
/ unidad
8,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días