Referencias
Festo:DYSS-5-5-Y1F-F1A
Rubix:799259653000
fabricante:8179967
EAN:4052568616670

Detalles de producto : DYSS-5-5-Y1F-F1A
DYSS-5-5-Y1F-F1A AMORTIGUADOR
Información técnica
Atributos
| Roscado | m8x1 |
|---|---|
| Longitud total | 38.6 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Energía máxima absorbida por ciclo | 1.4 nm |
| Energía máxima absorbida / hora | 8000 Nm³/h |
| Masa efectiva máxima | 2.5 kg |
| Velocidad máxima de impacto | 1 m/s |
| Material del cuerpo | acero |
| Longitud de cuerpo | 32.6 mm |
| Forma de montaje | autorregulable (self-adjusting), de simple efecto (empujante) y montaje mediante tuerca de bloqueo |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,35 € Sin IVA
/ unidad
104,48 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días