Referencias
Festo:DYSD-Q11-7-5-Y1F-L-Y9
Rubix:799260374000
fabricante:8161521
EAN:4052568596897

Detalles de producto : DYSD-Q11-7-5-Y1F-L-Y9
DYSD-Q11-7-5-Y1F-L-Y9 AMORTIGUADOR
Información técnica
Atributos
| Roscado | m10x1 |
|---|---|
| Longitud total | 49.1 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Energía máxima absorbida por ciclo | 3 nm |
| Energía máxima absorbida / hora | 12000 Nm³/h |
| Masa efectiva máxima | 8 kg |
| Velocidad máxima de impacto | 1 m/s |
| Material del cuerpo | acero |
| Longitud de cuerpo | 38.1 mm |
| Forma de montaje | amortiguador, autoalineante (autoblocante), de empuje (pushing), de acción simple, montaje mediante tuerca de seguridad; detección de posición: no |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | 0 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,10 € Sin IVA
/ unidad
161,05 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días