Referencias
Festo:DYEF-G8-M6-Y1-F1A
Rubix:799260359000
fabricante:8131072
EAN:4052568562106

Detalles de producto : DYEF-G8-M6-Y1-F1A
DYEF-G8-M6-Y1-F1A AMORTIGUADOR
Información técnica
Atributos
| Roscado | m6 |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 1.5 mm |
| Energía máxima absorbida por ciclo | 0.08 nm |
| Velocidad máxima de impacto | 0.8 m/s |
| Material del cuerpo | acero |
| Longitud de cuerpo | 1.5 mm |
| Forma de montaje | anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos lados, sin tope fijo metálico; casquillo con rosca |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,82 € Sin IVA
/ unidad
19,14 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días