DYEF-G8-M5-Y1F

Amortiguador hidráulico

Ver información técnica

Referencias

Festo:DYEF-G8-M5-Y1F
Rubix:799205162000
fabricante:8160235
EAN:4052568585396
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : DYEF-G8-M5-Y1F


AMORTIGUADOR DE GOLPE DYEF-G8-M5-Y1F

Información técnica


Atributos
Roscadom5x0,5
Longitud total28.8 mm
Carrera de cilindro2.8 mm
Energía máxima absorbida por ciclo0.02 nm
Velocidad máxima de impacto0.8 m/s
Material del cuerpoacero
Longitud de cuerpo26 mm
Forma de montajecon tope fijo (y1f) y hexágono interior (y1)
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.0 °C
33,97 € Sin IVA
/ unidad
41,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días