SA2-RT-M014-0014-SO-N [R412010698]

Amortiguador

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Aventics:R412010698
Rubix:799185552000
fabricante:R412010698
EAN:3661475994316
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : SA2-RT-M014-0014-SO-N [R412010698]


Los Aventics Series Sa2 Industrial Shock Absorbers fueron creados para Aventics Actuators. Los Series Sa2 desaceleran de manera fiable masas en movimiento y, con ello, aumentan la velocidad del proceso, la calidad de la producción, la vida útil de las instalaciones de producción y reducen el ruido de funcionamiento.

Cualidades

•Amplia gama de productos
Alta absorción de energía y mayor vida útil
Mejora de la protección superficial contra la corrosión
Tope final integrado

Información técnica


Atributos
Roscadom14x1,5
Carrera de cilindro14 mm
Masa efectiva máxima17 kg
Velocidad máxima de impacto4.1 m/s
156,99 € Sin IVA
/ unidad
189,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días