Referencias
Festo:YSRW-DGC-12
Rubix:798192667000
fabricante:540345
EAN:4052568178932

Documentos
Detalles de producto : YSRW-DGC-12
Amortiguador YSRW-DGC-12 para los actuadores lineales DGC-G. Tamaño=12, Amortiguación=(* autorregulable, * Característica Soft), Posición de montaje=indiferente, Detección de posición=sin, Velocidad de impacto máx.=2 m/s
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Lead
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x20x114 mm |
|---|---|
| Peso neto | 27,8 g |
| Roscado | m16x1 |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Energía máxima absorbida por ciclo | 12 nm |
| Energía máxima absorbida / hora | 41000 Nm³/h |
| Masa efectiva máxima | 30 kg |
| Velocidad máxima de impacto | 2 m/s |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,71 € Sin IVA
/ unidad
112,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días