Referencias
Festo:YSRP-16
Rubix:751120258113
fabricante:11134
EAN:4052568002343

Documentos
Detalles de producto : YSRP-16
Tope YSRP-16 para amortiguadores YSR, con inserto de poliuretano. Tamaño=16, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Peso del producto=15 g, Tipo de montaje=Con pasador roscado, Nota sobre materiales=Libre de cobre y PTFE
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 125x25x17 mm |
|---|---|
| Peso neto | 14,51 g |
| Roscado | m5 |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Velocidad máxima de impacto | 3 m/s |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,24 € Sin IVA
/ unidad
13,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días