Referencias
Festo:DYEF-G8-M8-Y1F
Rubix:799260341000
fabricante:8160237
EAN:4052568586119

Detalles de producto : DYEF-G8-M8-Y1F
AMORTIGUADOR DYEF-G8-M8-Y1F
Información técnica
Atributos
| Roscado | m8x1 |
|---|---|
| Longitud total | 38 mm |
| Carrera de cilindro | 3.4 mm |
| Energía máxima absorbida por ciclo | 0.04 nm |
| Masa efectiva máxima | 0.8 kg |
| Velocidad máxima de impacto | 0.8 m/s |
| Material del cuerpo | acero |
| Longitud de cuerpo | 3.7 mm |
| Forma de montaje | montaje empotrado con alojamiento hexagonal interior (y1) y tope final metálico fijo (f); montaje mediante manguito roscado |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | 0 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,78 € Sin IVA
/ unidad
34,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días